BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F872BF-3.3K-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F872BF-3.3K-B11
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1120In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
F872BF-3.3K-B11
Nr kat. BDI
180884
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/F872BF-3-3K-B11/p/180884
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
47,67
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107030906
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
3.5:1
Rama Montażowa
213TC/215TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
20HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
500
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
21.2HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
530
Wartość i JM Momentu Wy.
1120In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F872BF-3.3K-B11
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F01110
Waga / LBS
105
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1120In-Lbs Output Torque
Wysokość Całkowita
11,81 Cale | 299,974 Milimetry
Długość Całkowita
16,76 Cale | 425,704 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Średnica Otworu
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,15 Cale | 80,01 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,81 Cale | 299,974 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież