https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-800-IL-QL-S-FL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmd3Wmk4eE1EYzJOamsyTVRjek56YzFPQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk9EQXdYMGxNWDFGTVgxTmZSa3hmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YTY0OGMwZDlkNjhmNTQzZmNlYmM2NzA0MmM5YzQzZGIyNWI2OGU3YmQ1ZGViODdmYWJiMzdmMTEzNTMyMGQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F873BF-125K-B5-M8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F873BF-125K-B5-M8
Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 4236In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
F873BF-125K-B5-M8
Nr kat. BDI
180940
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/F873BF-125K-B5-M8/p/180940
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
51,755
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107031484
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
125:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
14
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2090Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.26HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
14
Wartość i JM Momentu Wy.
4236In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F873BF-125K-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F01168
Waga / LBS
114
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 125:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 4236In-Lbs Output Torque
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Średnica Otworu
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,81 Cale | 299,974 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,15 Cale | 80,01 Milimetry
Długość Całkowita
18,28 Cale | 464,312 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,81 Cale | 299,974 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież