https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECSPDRED-GCF-IL-QL-S-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhqWkM4eE1EYzNNVEF5T1RjMU16ZzROaTlKVGtSQ1JVTlRVRVJTUlVSZlIwTkdYMGxNWDFGTVgxTmZSa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY3MjBhYjcyZjkxNWMwNzYwODUzNDlmMmE0OTM1MTcxNTg3NWZkOGI2YzRmZDdkY2NiY2VmMjY0MjQ2MDVjZjM
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GCF5X01AA
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE GCF5X01AA
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; GCF Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 194In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
GCF5X01AA
Nr kat. BDI
24869610
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/GCF5X01AA/p/24869610
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,62
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
350
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
GCF
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
247Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.13HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
350
Wartość i JM Momentu Wy.
194In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Ratio Multiplier
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GCF5X01AA
Waga / LBS
19
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; GCF Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 194In-Lbs Output Torque
Długość Całkowita
6,83 Cale | 173,482 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,93 Cale | 49,022 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,03 Cale | 178,562 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,81 Cale | 147,574 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież