https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA010-18L10B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJneVppOHhNRFF5T0RnNE56TXdNakUzTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBeE1GOHhPRXd4TUVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDg4NGVlMjczYWZiOThkOTFmZDcxOGZkMGI5MDM1NzhkMzFlYjkzN2VmMDY5MDFiZjZlZjdmNjlmYTIzNWNi
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA010-18L50BV4H
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI GMTA010-18L50BV4H
Gear Motor; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 23.5Nm Output Torque
Nr. katalogowy
GMTA010-18L50BV4H
Nr kat. BDI
21582530
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/GMTA010-18L50BV4H/p/21582530
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
36
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
GMTA
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1264N
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
23.5Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Brake Type
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.1kW
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
18
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TESC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
460VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Motor
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
15.43236
Długi Opis
Gear Motor; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 23.5Nm Output Torque
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,346 Cale | 85 Milimetry
Długość Całkowita
10,787 Cale | 274 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,102 Cale | 28 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,059 Cale | 128,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,87 Cale | 174,5 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,709 Cale | 18 Milimetry
Średnica Otworu
0,354 Cale | 9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież