https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA020-18U5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJneU1pOHhNRFF5T0RnNU1USXdNVFUyTmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBeU1GOHhPRlUxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNjdiNzY3ODZhYTM1MWU3YjQwMDE0MjE4OWEzYjYzNTFiMmE5ZmQyMWNhNGIwYTYxNWQxMDkzM2YwNTVmYzRj
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA020-18U5PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI GMTA020-18U5PVN3
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 4.7Nm Output Torque
Nr. katalogowy
GMTA020-18U5PVN3
Nr kat. BDI
23926949
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/GMTA020-18U5PVN3/p/23926949
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
360
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
GMTA
Pozycja Montażowa
Left | Right | Wall
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
431N
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
4.7Nm
Chłodzenie Wentylatorem
Yes
Inne Funkcje
Non Brake Type
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.2kW
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1410 | 1690
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
18
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
400VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Motor
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
14.77097
Długi Opis
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 4.7Nm Output Torque
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,709 Cale | 18 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,346 Cale | 85 Milimetry
Długość Całkowita
11,594 Cale | 294,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,945 Cale | 151 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,512 Cale | 140 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,102 Cale | 28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież