https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA040-24L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaE1DOHhNRFF5T0RnNE9USXdNamN4T0M5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBME1GOHlORXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyMjg1YzRjYjE4MWU5NmU4MTM3NWYwMWZjNTE1Y2U1MzhjOTAwOTNhY2QyNjgwODE5ZTM0YjczZTAzYzBkYjU
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA040-24L5PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI GMTA040-24L5PVN3
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 10Nm Output Torque
Nr. katalogowy
GMTA040-24L5PVN3
Nr kat. BDI
23945106
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/GMTA040-24L5PVN3/p/23945106
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
360
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
GMTA
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
686N
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
10Nm
Chłodzenie Wentylatorem
Yes
Inne Funkcje
Non Brake Type
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.4kW
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1390 | 1670
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
24
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
400VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Motor
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
16.53467
Długi Opis
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 10Nm Output Torque
Długość Całkowita
12,795 Cale | 325 Milimetry
Średnica Otworu
0,433 Cale | 11 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,906 Cale | 150 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,512 Cale | 140 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,945 Cale | 24 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,417 Cale | 36 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,543 Cale | 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież