![GMTA075-28L5PVN3](/medias/INDTSUSPDRED-GMTA075-28L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnellTOHhNRFF5T0RnNU1UazFOVEl6TUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBM05WOHlPRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlMGY0MzdiMTY5N2M1NTc3MDBiOTNjMWRkYmNiZjBlNmRkNzFjMWMyYTcwYjczNDgwNGY4NWFlYTg5NGZkOTI)
![GMTA075-28L5PVN3](/medias/INDTSUSPDRED-GMTA075-28L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnellTOHhNRFF5T0RnNU1UazFOVEl6TUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBM05WOHlPRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlMGY0MzdiMTY5N2M1NTc3MDBiOTNjMWRkYmNiZjBlNmRkNzFjMWMyYTcwYjczNDgwNGY4NWFlYTg5NGZkOTI)
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA075-28L5PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI GMTA075-28L5PVN3
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 18.8Nm Output Torque
Nr. katalogowy
GMTA075-28L5PVN3
Nr kat. BDI
23952783
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/GMTA075-28L5PVN3/p/23952783
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
360
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
GMTA
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1049N
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
18.8Nm
Chłodzenie Wentylatorem
Yes
Inne Funkcje
Non Brake Type
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.75kW
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1440 | 1730
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
28
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
400VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Motor
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
27.55778
Długi Opis
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 18.8Nm Output Torque
Średnica Otworu
0,472 Cale | 12 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,654 Cale | 42 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,134 Cale | 105 Milimetry
Długość Całkowita
14,665 Cale | 372,5 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,102 Cale | 28 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,087 Cale | 180 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,24 Cale | 158,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież