DODGE
DODGE
H12C21S01078
DODGE DODGE
Opis
DODGE H12C21S01078
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 12009In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
H12C21S01078
Nr kat. BDI
298446
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/H12C21S01078/p/298446
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
239,497
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476448417
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
213TC/215TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
ILH
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
4886Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
30.93HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gray Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
162
Wartość i JM Momentu Wy.
12009In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
HB1282 210-CC 10.78 2-7/8" SHFT
Waga / LBS
448
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; ILH Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 12009In-Lbs Output Torque
Długość Całkowita
25,73 Cale | 653,542 Milimetry
Szerokość Całkowita
18,19 Cale | 462,026 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
9,84 Cale | 249,936 Milimetry
Wysokość Całkowita
18,08 Cale | 459,232 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
9,84 Cale | 249,936 Milimetry
Średnica Wału Wy.
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Średnica Otworu
1,02 Cale | 25,908 Milimetry
Długość Wału Wy.
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież