BROWNING
BROWNING
HI5372G2 49 56C M1
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING HI5372G2 49 56C M1
Speed Reducer; Inline Type; 49:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 37 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Aluminum; 2015In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
HI5372G2 49 56C M1
Nr kat. BDI
24008297
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/HI5372G2-49-56C-M1/p/24008297
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,793
UNSPSC
31171714
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460675435
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
49:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
36
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
37
Pozycja Montażowa
Floor | Vertical Down
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
980Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.19HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
36
Wartość i JM Momentu Wy.
2015In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
HI5372G2 49 56C M1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0280-03215
Waga / LBS
26
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 49:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 37 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Aluminum; 2015In-Lbs Output Torque
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,46 Cale | 87,884 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,395 Cale | 187,833 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,87 Cale | 199,898 Milimetry
Długość Całkowita
11,42 Cale | 290,068 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,04 Cale | 77,216 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,24 Cale | 56,896 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież