23990802
Wał w Osi
BROWNING
BROWNING
HI5472E 5.01 143TC M1 PRZESTARZAŁY 07/24
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING HI5472E 5.01 143TC M1 PRZESTARZAŁY 07/24
Speed Reducer; Inline Type; 5.01:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 47 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Aluminum; 1717In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
HI5472E 5.01 143TC M1 OBS USE 28510878
Nr kat. BDI
23990802
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/HI5472E-5-01-143TC-M1-PRZESTARZA%C5%81Y-07-24/p/23990802
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,247
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
Nazwa Handlowa
0
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
5.01:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
349
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
47
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling | Vertical Down
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
479Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
9.91HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
349
Wartość i JM Momentu Wy.
1717In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
HI5472E 5.01 143TC M1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0280-04240
Waga / LBS
27
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 5.01:1 Nominal Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 47 Series; Base Mounted; 7/8" Input Shaft Diameter; Aluminum; 1717In-Lbs Output Torque
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,74 Cale | 120,396 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Średnica Otworu
0,53 Cale | 13,462 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,78 Cale | 197,612 Milimetry
Długość Całkowita
11,54 Cale | 293,116 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,69 Cale | 169,926 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież