https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-MXM-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNFppOHhNRGMzTWpreE1Ua3hOVEF6T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZUVmhOWDBsTVgxTmZVMTlHVkY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGM4ODUzYTQxMDFiOTU1NTQwY2RlMWVjNTA3N2RiNmMxYTYzMzcyMDg3NmFjMjViYjM4MTg2YzRjYTYxZTFhNA
DODGE
DODGE
TCR11 86.50
DODGE DODGE
Opis
DODGE TCR11 86.50
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR11 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 384In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
TCR11 86.50
Nr kat. BDI
273323
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/TCR11-86-50/p/273323
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1543,6
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475728695
Nazwa Handlowa
MAXUM
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
85:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
20.6
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
TCR11
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
131HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gray Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
20.2
Wartość i JM Momentu Wy.
384In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TCR11 86.50 MAXUM CONCENTRIC RED
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
299228
Waga / LBS
3
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR11 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 384In-Lbs Output Torque
Średnica Wałka We.
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Średnica Wału Wy.
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Długość Wału Wy.
11,51 Cale | 292,354 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
20,75 Cale | 527,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
33,02 Cale | 838,708 Milimetry
Średnica Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość Wałka We.
4,18 Cale | 106,172 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
20,75 Cale | 527,05 Milimetry
Wysokość Całkowita
33,61 Cale | 853,694 Milimetry
Długość Całkowita
48,65 Cale | 1235,71 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież