https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-MXM-IL-S-S-FT-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnNFppOHhNRGMzTWpreE1Ua3hOVEF6T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZUVmhOWDBsTVgxTmZVMTlHVkY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGM4ODUzYTQxMDFiOTU1NTQwY2RlMWVjNTA3N2RiNmMxYTYzMzcyMDg3NmFjMjViYjM4MTg2YzRjYTYxZTFhNA
DODGE
DODGE
TCR12 86.50 BS
DODGE DODGE
Opis
DODGE TCR12 86.50 BS
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 1.999" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 480In-Lbs Output Torque
Nr. katalogowy
TCR12 86.50 BS
Nr kat. BDI
273891
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/TCR12-86-50-BS/p/273891
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1906,8
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475730186
Nazwa Handlowa
MAXUM
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
85:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
150HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
20.6
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
TCR12
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
164HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gray Cast Iron
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
20.2
Wartość i JM Momentu Wy.
480In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Concentric | With Extended High Speed Shaft | Without External Backstop Assembly | Optional Cooling Fan
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TCR12 86.50 MAXUM BACKSTOP RED
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
303209
Waga / LBS
4
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 85:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR12 Series; Base Mounted; 1.999" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 480In-Lbs Output Torque
Długość Wału Wy.
12 Cale | 304,8 Milimetry
Szerokość Całkowita
34,46 Cale | 875,284 Milimetry
Wysokość Całkowita
37,29 Cale | 947,166 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,999 Cale | 50,775 Milimetry
Średnica Wału Wy.
7 Cale | 177,8 Milimetry
Długość Całkowita
53,36 Cale | 1355,344 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
23,38 Cale | 593,852 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
23,38 Cale | 593,852 Milimetry
Średnica Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość Wałka We.
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież