DODGE
DODGE
TCR70 47.08
DODGE DODGE
Opis
DODGE TCR70 47.08
Speed Reducer; Inline Type; 47.08:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR70 Series; Base Mounted; Rugged Ductile Iron; Output Torque
Nr. katalogowy
TCR70 47.08
Nr kat. BDI
20506019
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/TCR70-47-08/p/20506019
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
339,75
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476920104
Nazwa Handlowa
MAXUM XTR
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
47.08:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
37.2
Sposób Montażu
Base Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
TCR70
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangle
Baza Dołączona
Yes
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Ductile Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Concentric
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
268815
Waga / LBS
750
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 47.08:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR70 Series; Base Mounted; Rugged Ductile Iron; Output Torque
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
11,66 Cale | 296,164 Milimetry
Średnica Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
11,66 Cale | 296,164 Milimetry
Średnica Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież