BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VT006-005-0-RM060-17
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR VT006-005-0-RM060-17
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT006 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Nr. katalogowy
VT006-005-0-RM060-17
Nr kat. BDI
847396
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82-w-Osi/VT006-005-0-RM060-17/p/847396
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,996
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711152959
Nazwa Handlowa
VALUETRUE
Typ Reduktora
Inline
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Hollow Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
350
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Planetary-Helical
Seria Producenta
VT006
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Materiał Obudowy i Wykończenie
Stainless Steel
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Kod Taryfy
8483.40.70.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Inline
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
4.40924
Długi Opis
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; VT006 Series; Direct Mounted; Stainless Steel; Output Torque
Długość Całkowita
5,354 Cale | 135,988 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,402 Cale | 61 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,142 Cale | 29 Milimetry
Średnica Otworu
0,22 Cale | 5,6 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,63 Cale | 16 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,402 Cale | 61 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież