https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcxTVM4eE1EYzJPRFE1T1RVM01qYzJOaTlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5UlRGOUlVMTlDVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWYwYjJjN2YwYzAwNmRmMTEyMjQyMDJlYWU0ZTNlODI5MmY4NDE2Y2RkNDFiYzcxYjE0YmNiNmJjMzE3Y2U3OA
DODGE
DODGE
26Q10HA18
DODGE DODGE
Opis
DODGE 26Q10HA18
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
26Q10HA18
Nr kat. BDI
272285
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/26Q10HA18/p/272285
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,68
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475947201
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
26
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1610Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
4.83HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
1576In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Without Bushing | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
26Q10HA18 TIGEAR-2 REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
26Q10HA18
Waga / LBS
65
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
10 Cale | 254 Milimetry
Szerokość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Otwór Wy.
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Długość Całkowita
10,18 Cale | 258,572 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,87 Cale | 72,898 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1 To 1-11/16 Cale | 25.4 To 42.863 Milimetry
Odległość Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież