23685136
Pravouhlé hriadele
HUB CITY
HUB CITY
SSHERA35PS 29.10 143TC 1.438
HUB CITY HUB CITY
Popis
HUB CITY SSHERA35PS 29.10 143TC 1.438
Speed Reducer; Right Angle; 29.10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
SSHERA35PS 29.10 143TC 1.438
BDI #
23685136
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/SSHERA35PS-29-10-143TC-1-438/p/23685136
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
17,236
EAN
0662798941929
Obchodný názov
HERA
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
29.10:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.509
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
63.729
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
60.1
Uchytávacia metóda
Shaft Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
60
Stredová vzdialenosť - palce
2.509
Stredová vzdialenosť – milimetre
63.729
Ozubenie
Helical-Hypoid
Rad od výrobcu
HERA35
Celková dĺžka - palce
11.82
Celková dĺžka – milimetre
300.228
Celková šírka - palce
6.63
Celková šírka – milimetre
168.402
Celková výška - palce
7.886
Celková výška – milimetre
200.304
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1500Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.17HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.571
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
116.103
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Materiál a úprava hlavice
Machine Polished 316 Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1100In-Lbs Torque
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.062
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.375
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Hypoid
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
0250-57021
Váha / libry
38
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 29.10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov