https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-200-PL-S-FB-FT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaVl5OHhNRGN4TVRNMU56UTRPVEU0TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNakF3WDFCTVgxTmZSa0pmUmxSZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Y2E3N2E1MmU2ZDhlYjZlMWRlMTJhOGMxMzJlNWQ0N2U3YWEyOTcwM2Q3MzgyNGZhM2UxNjcwNWI3ZGZiYjgy
HUB CITY
HUB CITY
200 3/1 DO H
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 200 3/1 DO H
Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Front and Back Output Type; 583 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
200 3/1 DO H
Nr kat. BDI
482183
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/200-3-1-DO-H/p/482183
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
37,68
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798005461
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
3:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Front and Back
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
60HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
583.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
583
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
200
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
63HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
6602In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Ductile Iron Feet | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0220-01024
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
00546
Waga / LBS
83
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Front and Back Output Type; 583 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Długość Wałka We.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,375 Cale | 288,925 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Odległość Osi
5,424 Cale | 137,77 Milimetry
Długość Całkowita
9,375 Cale | 238,125 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
5,42 Cale | 137,668 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
14,844 Cale | 377,038 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież