https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnNE1TOHhNRE14TkRRME9ETTNNVGMwTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGM3MjFmNTlkYzA3MjdiMjM3MWI0MDE5MGI1Nzc0M2U0OTJiMTk0YTgzMTc1MDhlY2VlMmIzOWViYzZjZWE5
TSUBAKI
TSUBAKI
2814MG37BF-F1.750
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 2814MG37BF-F1.750
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Finished Bore; 121.971MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
2814MG37BF-F1.750
Nr kat. BDI
922056
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/2814MG37BF-F1-750/p/922056
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223102487
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-37
Liczba Zębów
28
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.802
Średnica Zewn. Milimetry
121.971
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
12
Długi Opis
Synchronous Pulley; 44.45MM Bore; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 28 Teeth; 44.196MM Face Width; Finished Bore; 121.971MM Outside Diameter; 124.765MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,74 Cale | 44,196 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,91 Cale | 150,114 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,912 Cale | 124,765 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież