https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd05DOHhNREV4TmpNMU5qTTBNVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTdmYjQ3NWIxYjU5YjU5Mjg1YzFmM2UyNTk5NGUwZTViODBiYjZkNjE3Y2I2OTJkNjFhNDlkNjg0MGJmOGNl
DODGE
DODGE
1TB250
DODGE DODGE
Opis
DODGE 1TB250
1 Groove; 25.35" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 24-1/2" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
1TB250
Nr kat. BDI
20218989
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/1TB250/p/20218989
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,59
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0781568648148
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
25.35
Średnica Zewn. Milimetry
643.89
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
1TB250-Q1 SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1TB250
Waga / LBS
34.3
Długi Opis
1 Groove; 25.35" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; A | B Belt Series; 24-1/2" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
24,5 Cale | 622,3 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
5/8 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
25 Cale | 635 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież