BROWNING
BROWNING
4TC94
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 4TC94
4 Grooves; 9.8" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 9.4" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
4TC94
Nr kat. BDI
319269
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/4TC94/p/319269
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,715
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289113385
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
4
Średnica Zewn. Cale
9.8
Średnica Zewn. Milimetry
248.92
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q2
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
4TC94
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1009661
Waga / LBS
31.8
Długi Opis
4 Grooves; 9.8" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 9.4" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
9,4 Cale | 238,76 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-5/8 Cale | 25.4 To 66.675 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
9,4 Cale | 238,76 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież