BANDO
BANDO
1922V686
BANDO BANDO
Opis
BANDO 1922V686
22 Degree Angle; Variable Speed; 68.6" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 69.3" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
1922V686
Nr kat. BDI
134561
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/1922V686/p/134561
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,726
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0649717380670
Seria Pasa
22 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Inne Funkcje
Rubber Body
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
1922V686
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
22 Degree Angle; Variable Speed; 68.6" Pitch Length; 1-3/16" Belt Width; 69.3" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
68,6 Cale | 1,742.44 Milimetry
Szerokość Pasa
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Długość Zewnętrzna
69,3 Cale | 1,760.22 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież