DODGE
DODGE
2322V521
DODGE DODGE
Opis
DODGE 2322V521
22 Degree Angle; Variable Speed; 52.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 52.8" Outside Length; Polyester Tensile Material
Nr. katalogowy
2322V521
Nr kat. BDI
254180
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/2322V521/p/254180
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,84
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0782475075553
Seria Pasa
22 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
22 Degree Angle; Variable Speed; 52.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 52.8" Outside Length; Polyester Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
52,1 Cale | 1,323.34 Milimetry
Długość Zewnętrzna
52,8 Cale | 1,341.12 Milimetry
Szerokość Pasa
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież