https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBELTXX-VARDRV-MS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNU5pOHhNRFF3T0RrMk1UWTNNVEU1T0M5SlRrUkhRVlJDUlV4VVdGaGZWa0ZTUkZKV1gwMVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjNWYyNjBkM2I2YjVhNDIyNmNlYzZiZjI3M2E1MjMwY2Q2ODc0NTdmZWIzZTUxNDAyYTBjZDI0YWJlNTAwYWY
GATES
GATES
2322V661
GATES GATES
Opis
GATES 2322V661
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 66.1" Pitch Length; 1-7/16" Width; 67.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
Nr. katalogowy
2322V661
Nr kat. BDI
1100542
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/2322V661/p/1100542
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,88
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0072053250329
Seria Pasa
22 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
40103900
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
2322V661
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9804-0078
Waga / LBS
2.04
Długi Opis
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 66.1" Pitch Length; 1-7/16" Width; 67.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
Szerokość Pasa
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
66,1 Cale | 1,678.94 Milimetry
Długość Zewnętrzna
67,4 Cale | 1,711.96 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież