2322V721 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-VSPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnNU9DOHhNRFF4T0RZNE1EQXpOelF3Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVlY2Y2ZTI2Y2Y3ZTY2NmZkY2FiNzJjMTQyZjc2YTczNjNjMmM1OWFjYzRiOTc2OWEyOTk4YzJiNjI3NTgyZmE
254183 Pasy Wariatorowe 

DODGE DODGE

2322V721

Opis

DODGE 2322V721

22 Degree Angle; Variable Speed; 72.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 73.4" Outside Length; Polyester Tensile Material

Nr. katalogowy

2322V721

Nr kat. BDI
254183

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,043
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0782475075584
Seria Pasa
22 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
22 Degree Angle; Variable Speed; 72.1" Pitch Length; 1-7/16" Belt Width; 73.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
72,1 Cale | 1,831.34 Milimetry
Długość Zewnętrzna
73,4 Cale | 1,864.36 Milimetry
Szerokość Pasa
1,438 Cale | 36,525 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież