GATES
GATES
23G3836
GATES GATES
Opis
GATES 23G3836
Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 38.362" Belt Pitch Length; 1-7/32" Belt Width; 39-1/2" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
23G3836
Nr kat. BDI
20914312
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/23G3836/p/20914312
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0770075525196
Seria Pasa
29 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
G-Force
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 29 Degree Angle; 38.362" Belt Pitch Length; 1-7/32" Belt Width; 39-1/2" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
39,5 Cale | 1003,3 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
38,362 Cale | 974,395 Milimetry
Szerokość Pasa
1,219 Cale | 30,963 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież