OPTIBELT
OPTIBELT
23X8X650 LI PAS DO WARIATORA
OPTIBELT OPTIBELT
Opis
23X8X650 LI PAS DO WARIATORA
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 650MM Pitch Length; 23MM Belt Width; 700.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
23X8X650 LI PAS DO WARIATORA
Nr kat. BDI
15072063
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/23X8X650-LI-PAS-DO-WARIATORA/p/15072063
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
Seria Pasa
27 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Raw Edge | Moulded Cogged
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.optibelt.com
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 650MM Pitch Length; 23MM Belt Width; 700.266MM Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
27,57 Cale | 700,266 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
25,591 Cale | 650 Milimetry
Szerokość Pasa
0,906 Cale | 23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież