CONTINENTAL
CONTINENTAL
2830V422-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 2830V422-S
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 42.2" Pitch Length; 1-3/4" Width; 42.7" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Nr. katalogowy
2830V422-S
Nr kat. BDI
401024
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/2830V422-S/p/401024
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,702
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256061172
Seria Pasa
30 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Kevlar
Inne Funkcje
Conti V Varispeed Supreme
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
40103900
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
Waga / LBS
1.15
Długi Opis
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 42.2" Pitch Length; 1-3/4" Width; 42.7" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
42,2 Cale | 1,071.88 Milimetry
Długość Zewnętrzna
42,7 Cale | 1,084.58 Milimetry
Szerokość Pasa
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież