BANDO
BANDO
2836V380
BANDO BANDO
Opis
BANDO 2836V380
36 Degree Angle; Variable Speed; 38" Pitch Length; 1-3/4" Belt Width; 38.8" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
2836V380
Nr kat. BDI
134807
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/2836V380/p/134807
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,726
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0649717381783
Seria Pasa
36 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Inne Funkcje
Rubber Body
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
2836V380
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
36 Degree Angle; Variable Speed; 38" Pitch Length; 1-3/4" Belt Width; 38.8" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
38,8 Cale | 985,52 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
38 Cale | 965,2 Milimetry
Szerokość Pasa
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież