![28X9X750 PAS WARIATOROWY](/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-MLTISPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFpTOHhNRE0wTWpnME16QTFOakUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5TlRGUkpVMUJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmUxZWY2ZTUzNmRkMDU3M2ZmMWYwN2MyMjRmZDE2MzZjNzdjODcxMThkNmVhNjlmM2I2OTQ3OThjYTNkNTQ3)
![28X9X750 PAS WARIATOROWY](/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-MLTISPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFpTOHhNRE0wTWpnME16QTFOakUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5TlRGUkpVMUJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmUxZWY2ZTUzNmRkMDU3M2ZmMWYwN2MyMjRmZDE2MzZjNzdjODcxMThkNmVhNjlmM2I2OTQ3OThjYTNkNTQ3)
GATES
GATES
28X9X750 PAS WARIATOROWY
GATES GATES
Opis
28X9X750 PAS WARIATOROWY
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 750MM Belt Pitch Length; 28MM Belt Width; 806.549MM Belt Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
28X9X750 PAS WARIATOROWY
Nr kat. BDI
20290883
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/28X9X750-PAS-WARIATOROWY/p/20290883
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
Seria Pasa
27 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Multi-Speed
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 27 Degree Angle; 750MM Belt Pitch Length; 28MM Belt Width; 806.549MM Belt Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
31,754 Cale | 806,549 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
29,528 Cale | 750 Milimetry
Szerokość Pasa
1,102 Cale | 28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież