CONTINENTAL
CONTINENTAL
3230V771-S
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 3230V771-S
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 77.1" Pitch Length; 2" Width; Kevlar Tensile Material
Nr. katalogowy
3230V771-S
Nr kat. BDI
401107
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/3230V771-S/p/401107
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,535
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256061899
Seria Pasa
30 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Kevlar
Inne Funkcje
Conti V Varispeed Supreme
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
40103900
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
Waga / LBS
3.96
Długi Opis
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 77.1" Pitch Length; 2" Width; Kevlar Tensile Material
Długość Podziałowa Pasa
77,1 Cale | 1,958.34 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież