BANDO
BANDO
3836V795
BANDO BANDO
Opis
BANDO 3836V795
36 Degree Angle; Variable Speed; 79-1/2" Pitch Length; 2-3/8" Belt Width; 80-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
3836V795
Nr kat. BDI
134570
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/3836V795/p/134570
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,315
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0649717383381
Seria Pasa
36 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Inne Funkcje
Rubber Body
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
3836V795
Waga / LBS
2.9
Długi Opis
36 Degree Angle; Variable Speed; 79-1/2" Pitch Length; 2-3/8" Belt Width; 80-1/2" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
79,5 Cale | 2,019.3 Milimetry
Długość Zewnętrzna
80,5 Cale | 2,044.7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież