GATES
GATES
38X4320
GATES GATES
Opis
GATES 38X4320
24 Degree Angle; Variable Speed; 0" Pitch Length; 1.37" Belt Width; 43.4" Outside Length; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
38X4320
Nr kat. BDI
1105048
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/38X4320/p/1105048
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,599
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02236
Seria Pasa
24 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Aramid
Inne Funkcje
Chloroprene Rubber Body | Snowmobile Belt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
38X4320
Waga / LBS
1.32
Długi Opis
24 Degree Angle; Variable Speed; 0" Pitch Length; 1.37" Belt Width; 43.4" Outside Length; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
43,4 Cale | 1,102.36 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Pasa
1,37 Cale | 34,798 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież