BANDO
BANDO
4036V541
BANDO BANDO
Opis
BANDO 4036V541
36 Degree Angle; Variable Speed; 54.1" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; 55.4" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
4036V541
Nr kat. BDI
134573
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/4036V541/p/134573
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,82
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0649717383459
Seria Pasa
36 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Inne Funkcje
Rubber Body
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Numer Materiałowy producenta
4036V541
Waga / LBS
4
Długi Opis
36 Degree Angle; Variable Speed; 54.1" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; 55.4" Outside Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
55,4 Cale | 1,407.16 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
54,1 Cale | 1,374.14 Milimetry
Szerokość Pasa
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież