GATES
GATES
7304
GATES GATES
Opis
GATES 7304
Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 0.31" Belt Width; 30.72" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
7304
Nr kat. BDI
20908028
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/7304/p/20908028
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0072053012309
Seria Pasa
38 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Automotive XL
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 38 Degree Angle; 0.31" Belt Width; 30.72" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
30,72 Cale | 780,288 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Pasa
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież