GATES
GATES
77G3158
GATES GATES
Opis
GATES 77G3158
Belt, Variable Speed; 18 Degree Angle; 31.585" Belt Pitch Length; 0.769" Belt Width; 32.253" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
77G3158
Nr kat. BDI
20914480
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/77G3158/p/20914480
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0770075625933
Seria Pasa
18 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
G-Force
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 18 Degree Angle; 31.585" Belt Pitch Length; 0.769" Belt Width; 32.253" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,769 Cale | 19,533 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
31,585 Cale | 802,259 Milimetry
Długość Zewnętrzna
32,253 Cale | 819,226 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież