GATES
GATES
78G3640
GATES GATES
Opis
GATES 78G3640
Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 36.396" Belt Pitch Length; 25/32" Belt Width; 37-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
78G3640
Nr kat. BDI
20914442
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/78G3640/p/20914442
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,181
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0770075514626
Seria Pasa
19 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
G-Force
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 36.396" Belt Pitch Length; 25/32" Belt Width; 37-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
37,25 Cale | 946,15 Milimetry
Szerokość Pasa
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
36,396 Cale | 924,458 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież