GATES
GATES
80G2949
GATES GATES
Opis
GATES 80G2949
Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 29.495" Belt Pitch Length; 51/64" Belt Width; 30.163" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
80G2949
Nr kat. BDI
20914482
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/80G2949/p/20914482
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,172
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0770075625940
Seria Pasa
19 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
G-Force
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Waga / LBS
0.38
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 29.495" Belt Pitch Length; 51/64" Belt Width; 30.163" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
29,495 Cale | 749,173 Milimetry
Długość Zewnętrzna
30,163 Cale | 766,14 Milimetry
Szerokość Pasa
0,797 Cale | 20,244 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież