GATES
GATES
93G3499
GATES GATES
Opis
GATES 93G3499
Belt, Variable Speed; 22 Degree Angle; 34.995" Belt Pitch Length; 0.927" Belt Width; 35.663" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
93G3499
Nr kat. BDI
20914478
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/93G3499/p/20914478
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,254
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0770075631545
Seria Pasa
22 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
G-Force
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Waga / LBS
0.56
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 22 Degree Angle; 34.995" Belt Pitch Length; 0.927" Belt Width; 35.663" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
34,995 Cale | 888,873 Milimetry
Długość Zewnętrzna
35,663 Cale | 905,84 Milimetry
Szerokość Pasa
0,927 Cale | 23,546 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież