GATES
GATES
96G2648
GATES GATES
Opis
GATES 96G2648
Belt, Variable Speed; 23 Degree Angle; 26.485" Belt Pitch Length; 0.964" Belt Width; 27.153" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
96G2648
Nr kat. BDI
20914506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/96G2648/p/20914506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0770075717775
Seria Pasa
23 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
G-Force
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 23 Degree Angle; 26.485" Belt Pitch Length; 0.964" Belt Width; 27.153" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
27,153 Cale | 689,686 Milimetry
Szerokość Pasa
0,964 Cale | 24,486 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
26,485 Cale | 672,719 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież