SKF
SKF
PHG 1430V215
SKF SKF
Opis
SKF PHG 1430V215
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 21-1/2" Pitch Length; 7/8" Width; 21.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG 1430V215
Nr kat. BDI
1272565
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/PHG-1430V215/p/1272565
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,12
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
7316573030478
Seria Pasa
30 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
Długi Opis
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 21-1/2" Pitch Length; 7/8" Width; 21.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
21,8 Cale | 553,72 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
21,5 Cale | 546,1 Milimetry
Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież