SKF
SKF
PHG 3432V456
SKF SKF
Opis
SKF PHG 3432V456
Variable Speed Belt; 32 Degree Angle; 45.6" Pitch Length; 2-1/8" Width; 46-1/2" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG 3432V456
Nr kat. BDI
1272637
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/PHG-3432V456/p/1272637
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,12
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
7316573031185
Seria Pasa
32 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
Długi Opis
Variable Speed Belt; 32 Degree Angle; 45.6" Pitch Length; 2-1/8" Width; 46-1/2" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
45,6 Cale | 1158,24 Milimetry
Długość Zewnętrzna
46,5 Cale | 1181,1 Milimetry
Szerokość Pasa
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież