PHG 3432V480 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBLTXXX-VSPD-V-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMk5pOHhNREUyTkRRMU5EY3hPVFV4T0M5SlRrUlRTMFpDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5V1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MDM1MDIxNDUzNjBiYWJmNGE5MGRiOTQxZTJlYWM0NjYwOTdiMmRhZjNiMmM4N2NmMmFmZGMxNWNiOTgyNzAwZg
1272638 Pasy Wariatorowe 

SKF SKF

PHG 3432V480

Opis

SKF PHG 3432V480

Variable Speed Belt; 32 Degree Angle; 48" Pitch Length; 2-1/8" Width; 48.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

PHG 3432V480

Nr kat. BDI
1272638

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
SKF
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,18
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
7316573031192
Seria Pasa
32 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
Długi Opis
Variable Speed Belt; 32 Degree Angle; 48" Pitch Length; 2-1/8" Width; 48.8" Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
48 Cale | 1219,2 Milimetry
Długość Zewnętrzna
48,8 Cale | 1239,52 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież