SKF
SKF
PHG VS21X6X610
SKF SKF
Opis
SKF PHG VS21X6X610
Variable Speed Belt; 27 Degree Angle; 630MM Pitch Length; 21MM Width; 647.699MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG VS21X6X610
Nr kat. BDI
1272650
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/PHG-VS21X6X610/p/1272650
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
7316573031314
Seria Pasa
27 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
610MM Inside Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Długi Opis
Variable Speed Belt; 27 Degree Angle; 630MM Pitch Length; 21MM Width; 647.699MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
25,5 Cale | 647,699 Milimetry
Szerokość Pasa
0,827 Cale | 21 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
24,803 Cale | 630 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież