SKF
SKF
PHG VS52X16X1150
SKF SKF
Opis
SKF PHG VS52X16X1150
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 1170MM Pitch Length; 52MM Width; 1250.531MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG VS52X16X1150
Nr kat. BDI
24759555
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/PHG-VS52X16X1150/p/24759555
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,013
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
7316574926893
Seria Pasa
30 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
1150MM Inside Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Długi Opis
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 1170MM Pitch Length; 52MM Width; 1250.531MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
2,047 Cale | 52 Milimetry
Długość Zewnętrzna
49,234 Cale | 1250,531 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
46,063 Cale | 1170 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież