SKF
SKF
PHG VS55X18X1250
SKF SKF
Opis
SKF PHG VS55X18X1250
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 1270MM Pitch Length; 55MM Width; 1363.098MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG VS55X18X1250
Nr kat. BDI
24759991
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/PHG-VS55X18X1250/p/24759991
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,26
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
7316575077990
Seria Pasa
30 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
1250MM Inside Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Długi Opis
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 1270MM Pitch Length; 55MM Width; 1363.098MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
50 Cale | 1270 Milimetry
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Długość Zewnętrzna
53,665 Cale | 1363,098 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież