SKF
SKF
PHG VS70X18X1900
SKF SKF
Opis
SKF PHG VS70X18X1900
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 1920MM Pitch Length; 70MM Width; 2013.098MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PHG VS70X18X1900
Nr kat. BDI
1272760
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/PHG-VS70X18X1900/p/1272760
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,68
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
7316573032311
Seria Pasa
30 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
1900MM Inside Length
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Długi Opis
Variable Speed Belt; 30 Degree Angle; 1920MM Pitch Length; 70MM Width; 2013.098MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
75,591 Cale | 1920 Milimetry
Długość Zewnętrzna
79,256 Cale | 2013,098 Milimetry
Szerokość Pasa
2,756 Cale | 70 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież