GATES
GATES
PL30504
GATES GATES
Opis
GATES PL30504
Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 0.71" Belt Width; 29.45" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
PL30504
Nr kat. BDI
20913924
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/PL30504/p/20913924
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,136
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0770075238997
Seria Pasa
28 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Powerlink | Notched
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 0.71" Belt Width; 29.45" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Zewnętrzna
29,45 Cale | 748,03 Milimetry
Szerokość Pasa
0,71 Cale | 18,034 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież