Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

TR28565 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-TR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMU5pOHhNRE0wTXpBNU5qSTROekkyTWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5VVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDBkMDdhNWMxZDIzYzI4MmJiYWQ1ZGVmOTE0MWVlOTY2YzRhM2I1NGY0NTU3YThhOWViYTE3OWNlODgwZDI3
20912838 Pasy Wariatorowe 

GATES GATES

TR28565

Opis

GATES TR28565

Belt, Variable Speed; 40 Degree Angle; 0.78" Belt Width; 57.22" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

TR28565

Nr kat. BDI
20912838

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
26111802
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0072053274400
Seria Pasa
40 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Truck Belt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
Waga / LBS
0.78
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 40 Degree Angle; 0.78" Belt Width; 57.22" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Zewnętrzna
57,22 Cale | 1453,388 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Pasa
0,78 Cale | 19,812 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież