https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-VSPD-MLTISPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFpTOHhNRE0wTWpnME16QTFOakUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbE5RUkY5TlRGUkpVMUJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmUxZWY2ZTUzNmRkMDU3M2ZmMWYwN2MyMjRmZDE2MzZjNzdjODcxMThkNmVhNjlmM2I2OTQ3OThjYTNkNTQ3
GATES
GATES
W16-630
GATES GATES
Opis
GATES W16-630
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 630MM Belt Pitch Length; 17MM Belt Width; 648.85MM Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
W16-630
Nr kat. BDI
1410416
Szczegóły
Zapytaj o Cenę
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Wariatorowe/W16-630/p/1410416
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,071
Grupa Produktowa BDI
M02354
Seria Pasa
24 Degree Angle
Typ Pasa
Variable Speed
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Multi-Speed
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Variable Speed
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Długi Opis
Belt, Variable Speed; 24 Degree Angle; 630MM Belt Pitch Length; 17MM Belt Width; 648.85MM Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,669 Cale | 17 Milimetry
Długość Zewnętrzna
25,545 Cale | 648,85 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
24,803 Cale | 630 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież