https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJneU1DOHhNREk1TnpnMU9EQTVOekU0TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGExODQ2MGVmNWY5OTc0YzJkYjVmZWViZmJkYzJjNDJlYjA2ZWJlNGJjNzliNzFjNTAwOWNmODgxMzczOTFiYzU
MAUREY
MAUREY
O-2100
MAUREY MAUREY
Opis
MAUREY O-2100
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; O; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
O-2100
Nr kat. BDI
647411
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/O-2100/p/647411
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,069
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0640965276265
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
O
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Eagle PD | Helical Offset Tooth | Belt Color Orange
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.maurey.biz
Numer Materiałowy producenta
O2100
Waga / LBS
1.93
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2100MM Pitch Length; 70MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; O; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
2,756 Cale | 70 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
82,677 Cale | 2100 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież